曜日別特売
LDJ-480X LED投光器 480W 72000LM 高効率 長距離照射 30° 中角照射 GOODGOODS(グッド・グッズ) 48459269

LDJ-480X LED投光器 480W 72000LM 高効率 長距離照射 30° 中角照射 GOODGOODS(グッド・グッズ) 48459269
LDJ-480X LED投光器 480W 72000LM 高効率 長距離照射 30° 中角照射 GOODGOODS(グッド・グッズ) 48459269
LDJ-480X LED投光器 480W 72000LM 高効率 長距離照射 30° 中角照射 GOODGOODS(グッド・グッズ) 48459269
LDJ-480X LED投光器 480W 72000LM 高効率 長距離照射 30° 中角照射 GOODGOODS(グッド・グッズ) 48459269
LDJ-480X LED投光器 480W 72000LM 高効率 長距離照射 30° 中角照射 GOODGOODS(グッド・グッズ) 48459269

LED投光器 480W 72000LM 高効率 長距離照射 30° 中角照射

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード48459269品番LDJ-480X
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

・照射角度30°集光タイプ。挟角光学レンズを採用し100m以上まで光が到達します。
・厚み約5mmのステー採用で、強度アップ
・ステーは前後最大330度稼働。ダイヤル式の角度調整で緩みなく固定しやすい仕様です。
・高照度LED素子の採用で、効率よく高照度を実現するから省エネと明るさを実現
・熱発散に優れた材質の耐熱アルミ素材と、背面を覆う櫛型放熱フィンで熱だまりを防ぎ熱により故障リスクを抑制します。

用途工場・大型施設・グラウンド・運動場・スポーツ施設・倉庫・駐車場などセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質(灯体)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス質量(kg)(本体)11、(ロット)約13.3周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)480角度(°)(ステー調節)約330コード長さ(m)約1(アース付3芯)全光束(Lm)約72000(完成品実測値)入力電圧(V)AC85V-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)585×512.5×71.8、(ロット)645×620×175ランプ効率(Lm/W)150発光色昼白色(5000K)光源LEDチップ×768個芯数3芯電源タイプ電源コード使用場所屋外作業温度範囲(℃)-20~45RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66演色指数(Ra)80材質(ステー)電球の種類LED照射角度(°)約30
注意
※完全防水ではありません。浸水状態になる環境の設置はおやめください。
※連続点灯時間は10時間以内でご使用ください。
※LED対応のスイッチをご使用ください。
※安定した適応電圧内でご使用ください。
※水平の設置は浸水リスクが高まります。
※アッパー照射にはご使用頂けません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする