曜日別特売
FY-S1N22T2 送風機用インバーター三相 Panasonic(パナソニック) 48459357

送風機用インバーター三相

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合モータ容量(kW)2.2
内容量1台注文コード48459357品番FY-S1N22T2
1月13日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

1)多彩な外部制御
外部からの運転/停止はもとより、DC0~5V・DC0~10V・DC4~20mAによる周波数変更が可能です。
2)低騒音運転
高キャリア正弦波PWM方式により、商用電源駆動時に匹敵する低騒音での運転が可能です。
3)遠隔からの運転モードの設定
簡易型遠隔風量調整スイッチ(オプション)により、運転/停止および周波数変更が遠隔から行えます。
4)周波数ジャンプの設定が最大3点
特定周波数で共振が生じた場合、その周波数を最大3点まで回避設定ができます。
5)送風機に適したパラメータに初期設定
送風機に適したパラメータに初期設定しているため、余分な設定をする必要はありません。(一部設定は必要)
6)運転周波数を記憶
電源を一度遮断しても、前回運転した周波数を記憶しています。

出力電圧(V)三相200入力電圧(V)三相200適合モータ容量(kW)2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする