RICHCO
Richco SFCBS-M4-10M-01 スタッドカバー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
48459557
品番
SFCBS-M4-10M-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
仕様
本体高さ:10mm●本体直径:9.5mm●PCBの穴径:4mm●インサートサイズ使用:M4●材質:ナイロン●M4インサートスタッドカバー. M4インサートスタッド又は溶接スタッドにはめ込み、シャーシと基板間の絶縁を確保できます。 1/4回転させて部品を所定の位置に固定します。 簡単にすばやく解放できます。 基板厚さ 1.57 mm 穴径 4 mm 外径 9.5 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応