曜日別特売
CU602DZ 充電式運搬車 マキタ 48459960

CU602DZ 充電式運搬車 マキタ 48459960
CU602DZ 充電式運搬車 マキタ 48459960
CU602DZ 充電式運搬車 マキタ 48459960
CU602DZ 充電式運搬車 マキタ 48459960
CU602DZ 充電式運搬車 マキタ 48459960

充電式運搬車

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード48459960品番CU602DZ
参考基準価格(税別)¥870,000販売価格(税込)¥758,780
販売価格(税別)
689,800
最大積載量(kg)平地:300(3°未満)、傾斜地:180(3~12°未満)
注意
※本体のみ/バッテリ・充電器別売り

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-15
用途: 鉢や用土等の備品等の運搬
農・林・水産業

商品については今のところ不満はありませんが・・・
これから購入を検討されている方へ
商品が配送されてくるときは、木製パレット上に木枠で梱包されて完成状態で送られてきますので、フォークリフト等の運搬機械がなければ移動すらまったくできない状態の重さです。注意してください。
なお梱包してきた木枠は簡単に分解できる構造でしたので、梱包を解いたあとブリッジ等があれば車上から下ろすことは可能でした。
また到着までに説明書をよく下読みしておいて操作方法を熟知しておいてください。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする