KAZEN
ワンピース半袖 278-81
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48460030
品番
278-81-LL
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
上品なシャドーチェック柄に衿と袖口のホワイトが可愛いアクセント
さわやかな看護学生用ワンピース
仕様
防透性:3
色
サックス
サイズ
LL
厚さ
2.5
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
104
素材
シャドーチェック、ポリエステル100%