曜日別特売
278-81-3L ワンピース半袖 278-81 KAZEN 48460039

ワンピース半袖 278-81

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1枚注文コード48460039品番278-81-3L
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

上品なシャドーチェック柄に衿と袖口のホワイトが可愛いアクセント
さわやかな看護学生用ワンピース

仕様防透性:3サックスサイズ3L厚さ2.5胸囲(cm)110肩幅(cm)43袖丈(cm)24着丈(cm)104素材シャドーチェック、ポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする