KAZEN
レディス診察衣S型 長袖 260-90
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48460154
品番
260-90-LL
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
KAZEN診察衣の定番ペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています
右腰ポケット内にPHS用ポケットを付けています
左胸・両腰ポケット付
仕様
防透性:2
色
シロ
サイズ
LL
厚さ
2
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
110
素材
シーティーワイ、ポリエステル85%・綿15%