KAZEN
メンズスラックス 259-10
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
ウエスト(cm)
91
76
79
82
85
88
91
70
73
95
100
110
120
130
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48460267
品番
259-10-W91
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
制電性に優れた糸と高い防透性のフルダル糸を使用
ニットならではの伸縮性により、長時間の着用でも疲れを感じさせません
シワや型くずれの心配もなく、美しいシルエットを保ちます
色
シロ
混率(%)
ポリエステル85/綿15
股下(cm)
87(フリー)
ウエスト(cm)
91
生地
シルポート
ワタリ(cm)
37