KAZEN
レディスカーディガン丈長 220-93
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
S
M
L
LL
3L
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48460425
品番
220-93-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,300
おしりまで隠れるロング丈で、空調の効いた場所の寒さ対策にも適しています
色
ピンク
サイズ
S
入数(枚)
1
混率(%)
アクリル70(抗ピルアクリル35)、毛30
加工
制菌加工・抗ピル加工(ピリング防止)
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
66
洗濯方法
手洗いまたはドライクリーニング/脱水機不可/乾燥機不可