RICHCO
Richco フィンガーガード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
48460677
品番
RFG-040-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
仕様
ファンサイズ:40mm●外形寸法:43 x 43mm●材料:ガラス繊維強化ナイロン●ネジ穴の間隔:32.2mm●カラー:黒●外高:43mm●外部幅:43mm●Plastic Finger Guard, 40mm. A finger guard suitable for axial fans with a frame size of 40mm Filter unit also available in this style
RoHS指令(10物質対応)
対応