KAZEN
予防衣 七分袖 140-31
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48460827
品番
140-31-LL
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ウエストと袖口はひも入りで、自由にシルエットを調整できる七分袖予防衣
軽くて通気性に優れる
仕様
防透性:1.5
色
サックス
サイズ
LL
厚さ
1
袖丈(cm)
50
着丈(cm)
110
素材
ブロード、ポリエステル65%・綿35%
前幅(cm)
52