KAZEN
ジャケット半袖 947-11
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48461080
品番
947-11-LL
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
肌に接する裏面に綿を使用した、ソフトな風合いの素材です
清潔感のある爽やかな格子柄がポイントです
上品な光沢、やわらかな風合い
清楚な印象の細かいチェック柄
適度にシェイプしたシルエットをつくる後ろベルト
仕様
防透性:5
色
サックス
サイズ
LL
厚さ
3
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
68
素材
ベラージュチェック、ポリエステル85%・綿15%