KAZEN
レディス診察衣 長袖 261-90
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
S
L
LL
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48461125
品番
261-90-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,700
作業性に優れたハーフ丈のシングルタイプ
シルエットを意識したウエストベルトを挟み込んだデザインです
綿混紡ならではの着心地と防シワ性のシーティーワイ素材です
仕様
女性用
材質
シーティーワイ(ポリエステル85%・綿15%)
色
オフホワイト
サイズ
S
胸囲(cm)
97
加工
制菌加工
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
80
ポケット
左胸・両腰ポケット付き(胸ポケット内にペン差しポケット、右腰ポケット内にPHS用ポケット付き)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48461125
261-90-S
20128623
261-90-S
レディス診察衣(ハーフ丈) 261
KAZEN
1枚
¥
4,898
税込
¥
5,388
注文コードが変更になりました