KAZEN
メンズ診察衣 長袖 251-90
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48461247
品番
251-90-M
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
作業性に優れたハーフ丈のシングルタイプ
裾さばきを軽やかにする後ろセンターベンツ入です
綿混紡ならではの着心地と防シワ性のシーティーワイ素材です
仕様
男性用
材質
シーティーワイ(ポリエステル85%・綿15%)
色
オフホワイト
サイズ
M
胸囲(cm)
108
加工
制菌加工
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
90
ポケット
左胸・両腰ポケット付き(胸ポケット内にペン差しポケット、右腰ポケット内にPHS用ポケット付き)