※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1袋(40個)仕様本体高さ:11.1mm●固定ねじサイズ:M3●シャーシ穴径:3mm●PCBの穴径:4.7mm●PCBの厚さ:1.57mm●材質:ナイロン●自動固定スペーサ. 各種サイズのピラーに対応する、自動固定ナイロン製基板製品を用意しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. ボルト又はセルフタッピングねじで固定 材質 ナイロン66又はPVC カラー ナチュラル注文コード48461395品番SRS-4-7-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978販売価格(税別)