曜日別特売

メンズ診察衣S型長袖 110-30

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズL
内容量1枚注文コード48461859品番110-30-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,600

作業性を考慮した診察衣のバリエーションペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています
左胸・両腰ポケット付、袖口にひも入り

仕様防透性:1.5シロサイズL厚さ1胸囲(cm)112加工シルケット加工・防縮加工肩幅(cm)46袖丈(cm)60着丈(cm)110素材ブロード、ポリエステル65%・綿35%

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48461859110-30-L20129497110-30-L110-30-L メンズ診察衣S型長袖 110-30 KAZEN 20129497メンズ診察衣S型長袖 110-30KAZEN1枚
4,298
税込4,728
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする