仕様IP66 (EN 60529/10.91)、NEMA 4相当. UL、CSA、TUV、VDE. エンクロージャ、全周発泡ポリウレタンシール付きカバー、プラスチックブッシュ付きのカバーねじ(押さえプレート付きエンクロージャにはシール及び組み立て部品も付属). 端子ボックス ; 499-6163 499-6163 、 ; 499-6179 499-6179 、 ; 499-6191 499-6191 、 ; 499-6208 499-6208 、 ; 769-5043 769-5043 及び ; 769-5046 769-5046 には押さえプレートが付属します。 DINレール及びシャーシプレートは別売りです。. 端子ボックス、KLシリーズ. KLシリーズの端子ボックスは、シートスチール製で、ライトグレー(RAL 7035)塗装仕上げが施されています。 端子ボックスの折り込まれた保護構造の前縁部により、安定性が強化され、開口時の汚れや水の浸入を防ぎます。 端子ボックス内に取り付け用ラグを装備、必要に応じてDINレールやシャーシプレートを取り付けることができます。 押さえプレート付き、押さえプレートなしの2タイプをご用意しています。. 折り込まれた保護構造の前縁部により、安定性が強化され、開口時の汚れや水の浸入を防止 取り付け用ラグにより、DINレールやシャーシプレートの取り付けが容易 1.25 mmのシートスチールエンクロージャ ライトグレー(RAL 7035)塗装仕上げ 全周発泡ポリウレタンシール付きカバー長さ(mm)80幅(mm)200色RAL7035高さ(mm)200材質(本体)スチール極数-シリーズKL機能-IP等級IP66