仕様RittalJBシリーズのジャンクションボックスエンクロージャ。RittalのJBシリーズには、高密度の配線や繊細な小型計器を保護する、さまざまなステンレススチール製ジャンクションボックスエンクロージャが用意されています。JBシリーズのジャンクションボックスは、Rittalの実績のあるAE及びKLシリーズのエンクロージャの利点を数多く取り入れた、低価格の製品です。標準180°ヒンジ1/4回転ロック、ダブルビットインサート(3mm)付き流し込みガスケットナイフエッジ境界部の保護を強化。長さ(mm)150幅(mm)200色ライトグレー高さ(mm)150材質(本体)炭素鋼極数-シリーズJB機能-RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP66