曜日別特売
JB121206HC Rittal ジャンクションボックス リタール 48462104

Rittal ジャンクションボックス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個シリーズJB注文コード48462104品番JB121206HC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様RittalJBシリーズのジャンクションボックスエンクロージャ。RittalのJBシリーズには、高密度の配線や繊細な小型計器を保護する、さまざまなステンレススチール製ジャンクションボックスエンクロージャが用意されています。JBシリーズのジャンクションボックスは、Rittalの実績のあるAE及びKLシリーズのエンクロージャの利点を数多く取り入れた、低価格の製品です。標準180°ヒンジ1/4回転ロック、ダブルビットインサート(3mm)付き流し込みガスケットナイフエッジ境界部の保護を強化。長さ(mm)150幅(mm)300ライトグレー高さ(mm)300材質(本体)炭素鋼極数-シリーズJB機能-RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする