曜日別特売

メンズ診察衣W型長袖 115-30

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ6L
内容量1枚注文コード48462236品番115-30-6L
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

作業性を考慮した診察衣のバリエーションペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています
左胸・両腰ポケット付、袖口にひも入り

仕様防透性:1.5シロサイズ6L厚さ1胸囲(cm)160加工シルケット加工・防縮加工肩幅(cm)56袖丈(cm)60着丈(cm)110素材ブロード、ポリエステル65%・綿35%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする