KAZEN
レディス診察衣S型 長袖 120-30
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
3L
LL
5L
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48462516
品番
120-30-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,400
作業性を考慮した診察衣のバリエーションペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています
左胸・両腰ポケット付、袖口にひも入り
仕様
防透性:1.5
色
シロ
サイズ
3L
厚さ
1
胸囲(cm)
115
加工
シルケット加工・防縮加工
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
105
素材
ブロード、ポリエステル65%・綿35%
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48462516
120-30-3L
20129795
120-30-3L
レディス診察衣S型長袖 120-30
KAZEN
1枚
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました