KAZEN
レディス診察衣S型 長袖 120-30
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
5L
LL
5L
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48462534
品番
120-30-5L
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
作業性を考慮した診察衣のバリエーションペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています
左胸・両腰ポケット付、袖口にひも入り
仕様
防透性:1.5
色
シロ
サイズ
5L
厚さ
1
胸囲(cm)
125
加工
シルケット加工・防縮加工
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
105
素材
ブロード、ポリエステル65%・綿35%