KAZEN
レディス診察衣S型 半袖 122-30
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48462726
品番
122-30-S
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
作業性を考慮した診察衣のバリエーションペン類を収納するためのポケットを胸ポケット内に付けています
左胸・両腰ポケット付
仕様
防透性:1.5
色
シロ
サイズ
S
厚さ
1
胸囲(cm)
95
加工
シルケット加工・防縮加工
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
95
素材
ブロード、ポリエステル65%・綿35%