KAZEN
メンズ医務衣 七分袖 130-70
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48463250
品番
130-70-L
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
サラっとした肌触りで着心地、軽やか
左胸ポケット付両腰ポケット付
仕様
防透性:1.5
色
シロ
サイズ
L
厚さ
1.5
胸囲(cm)
110
加工
防縮加工、シルケット加工・樹脂加工
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
49
着丈(cm)
78
素材
ポプリン、ポリエステル65%・綿35%