曜日別特売

メンズ医務衣 半袖 132-30

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1枚注文コード48463408品番132-30-4L
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

左胸ポケット付両腰ポケット付

仕様防透性:1.5シロサイズ4L厚さ1胸囲(cm)125加工防縮加工、シルケット加工肩幅(cm)52袖丈(cm)26着丈(cm)81素材ブロード、ポリエステル65%・綿35%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする