メンズ手術衣 135-51

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード48463539品番135-51-LL
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

袖の縫い合わせ部分は、縫い端を布で覆い隠すバイアステープ始末を採用し、糸くず等の異物混入を徹底的に防止します
縫い合わせ部分からの糸くず等の異物混入防止を目的に、2本針始末をしています
商品管理の手間を少なくする為に、色によるサイズ分けをしています
ネーム位置にカラーテープ前衿裏部にカラーテープ

仕様防透性:5ブルーサイズLL厚さ5加工防縮加工袖丈(cm)59着丈(cm)134素材葛城、綿100%テープグリーン前幅(cm)62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする