曜日別特売

メンズ手術上衣 137-61

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード48463785品番137-61-L
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

綿100%
丈夫な葛城組織の織物素材、手術衣上着です
サンフォライズ(防縮加工)
脇の縫い合わせ部分はバイアステープでくるみ、糸くずなどの異物混入を徹底防止
型崩れしにくい二本針仕様

仕様防透性:5ブルーサイズL厚さ5胸囲(cm)120加工防縮加工肩幅(cm)47袖丈(cm)20着丈(cm)69素材葛城、綿100%テープパープル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする