曜日別特売

メンズ手術スラックス 158-62

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1枚注文コード48464625品番158-62-3L
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

綿100%の丈夫な葛城組織の織物素材、手術衣スラックスです
サンフォライズ(防縮加工)
ウエスト回りは総ゴム&紐つき

仕様防透性:5グリーンサイズ3L厚さ5股下(cm)75ウエスト(cm)110加工防縮加工ズボン丈(cm)106素材葛城、綿100%テープイエロー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする