KAZEN
手術マスク 182-61
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
48464677
品番
182-61-フリー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
綿100%しっかりとした葛城組織の織物マスク
仕様
防透性:5
色
ブルー
サイズ
フリー
厚さ
5
加工
防縮加工
素材
葛城、綿100%