曜日別特売

レディスカーディガン 189-99

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード48464738品番189-99-M
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ナイロンを混紡することで耐久性をアップ
ウールのもつ保温性・防シワ性のメリットも

サックスサイズM胸囲(cm)96混率(%)毛70・ナイロン30着丈(cm)61裄丈(cm)71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする