KAZEN
レディスカーディガン 189-91
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48464896
品番
189-91-4L
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ナイロンを混紡することで耐久性をアップ
ウールのもつ保温性・防シワ性のメリットも
色
ネイビー
サイズ
4L
胸囲(cm)
112
混率(%)
毛70・ナイロン30
着丈(cm)
65
裄丈(cm)
75