曜日別特売

レディススラックス 192-21

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード48465018品番192-21-LL
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

快適な着心地にこだわった、新感覚のストレッチ素材です
高い防透性とソフトな肌触りに、適度なストレッチ性をプラスしました
ワンタック、脇ゴム、両脇ポケット付

仕様防透性:4.5サックスサイズLL厚さ2.5股下(cm)83(フリー)ヒップ(cm)110素材アレニエ、ポリエステル100%ワタリ(cm)34.5適応ウエスト(cm)68~74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする