KAZEN
レディススラックス 192-22
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48465079
品番
192-22-L
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
脇ゴム・フロントワンタック仕様なので適度なゆとりと作業性に優れています
色
ミントグリーン
サイズ
L
股下(cm)
83(フリー)
ヒップ(cm)
104
素材
アレニエ、ポリエステル100%
ワタリ(cm)
33.5
適応ウエスト(cm)
64~70