曜日別特売

レディススラックス 192-22

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ5L
内容量1枚注文コード48465115品番192-22-5L
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

脇ゴム・フロントワンタック仕様なので適度なゆとりと作業性に優れています

ミントグリーンサイズ5L股下(cm)83(フリー)ヒップ(cm)128素材アレニエ、ポリエステル100%ワタリ(cm)40.5適応ウエスト(cm)86~92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする