曜日別特売
206-91-M レディスカーディガン丈長 206-91 KAZEN 48465465

レディスカーディガン丈長 206-91

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズM
内容量1枚注文コード48465465品番206-91-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,300

ウール100%の丈長タイプ
袖:セットインスリープ袖口:二重編ポケットなしのプレーンタイプ

ネイビーサイズM胸囲(cm)96肩幅(cm)40袖丈(cm)53着丈(cm)70素材毛(メリノウール)100%

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48465465206-91-M20125726206-91-M206-91-M カーディガン(丈長タイプ) 206 KAZEN 20125726カーディガン(丈長タイプ) 206KAZEN1枚
7,598
税込8,358
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする