KAZEN
レディスカーディガン丈長 206-91
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
3L
3L
4L
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48465499
品番
206-91-3L
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ウール100%の丈長タイプ
袖:セットインスリープ袖口:二重編ポケットなしのプレーンタイプ
色
ネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
108
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
74
素材
毛(メリノウール)100%