KAZEN
患者衣上衣 225-23
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
ブラウン(パイピング)
ピンク(パイピング)
オレンジ(パイピング)
ブラウン(パイピング)
グリーン(パイピング)
ネイビー(パイピング)
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48465709
品番
225-23-L
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
綿タッチのさらりとした肌触りで快適さをキープ
抗菌防臭効果も
色
ブラウン(パイピング)
サイズ
L
胸囲(cm)
125
股下(cm)
65
着丈(cm)
73
柄
ブロード先染チェック
裄丈(cm)
70
素材
綿55%・ポリエステル45%
適応ウエスト(cm)
73~103