KAZEN
検診衣 226-91
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48465754
品番
226-91-LL
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
二か所のヒモで衿と裾が乱れない仕様の検診衣
シャープなラインがアクセント
色
サックス
サイズ
LL
胸囲(cm)
130
着丈(cm)
115
裄丈(cm)
68
素材
ポプリン、綿55%・ポリエステル45%