KAZEN
患者衣ガウン式 288-23
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
グリーン(パイピング)
ピンク(パイピング)
オレンジ(パイピング)
ブラウン(パイピング)
グリーン(パイピング)
ネイビー(パイピング)
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48467425
品番
288-23-LL
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
綿タッチのさらりとした肌触りで快適さをキープ
抗菌防臭効果も
色
グリーン(パイピング)
サイズ
LL
胸囲(cm)
133
着丈(cm)
140
裄丈(cm)
74
素材
ブロード先染チェック、綿55%・ポリエステル45%