曜日別特売
361-73-M レディス医務衣七分袖 361-73 KAZEN 48467976

レディス医務衣七分袖 361-73

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード48467976品番361-73-M
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

サラっとした肌触りで着心地、軽やか
右胸ポケット付両腰ポケット付

仕様防透性:1.5ピンクサイズM厚さ1.5胸囲(cm)100加工防縮加工、シルケット加工・樹脂加工肩幅(cm)39袖丈(cm)46着丈(cm)67素材ポプリン、ポリエステル65%・綿35%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする