KAZEN
レディス医務衣七分袖 361-73
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48467994
品番
361-73-LL
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
サラっとした肌触りで着心地、軽やか
右胸ポケット付両腰ポケット付
仕様
防透性:1.5
色
ピンク
サイズ
LL
厚さ
1.5
胸囲(cm)
110
加工
防縮加工、シルケット加工・樹脂加工
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
48
着丈(cm)
73
素材
ポプリン、ポリエステル65%・綿35%