361-70-4L レディス医務衣七分袖 361-70 KAZEN 48468080

レディス医務衣七分袖 361-70

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ4L
内容量1枚注文コード48468080品番361-70-4L
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

サラっとした肌触りで着心地、軽やか
右胸ポケット付両腰ポケット付

仕様防透性:1.5シロサイズ4L厚さ1.5胸囲(cm)120加工防縮加工、シルケット加工・樹脂加工肩幅(cm)45袖丈(cm)48着丈(cm)73素材ポプリン、ポリエステル65%・綿35%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする