KAZEN
メンズスラックスファスナー 430-40
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
ウエスト(cm)
115
76
79
82
85
88
91
70
73
95
100
105
110
115
120
125
130
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48468150
品番
430-40-W115
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
制菌加工を施したものや、ファスナータイプ、ボタンタイプのものをご用意
ノータック、両脇・後ろポケット付
色
シロ
混率(%)
ポリエステル65/綿35
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
115
生地
双糸ツイル
ワタリ(cm)
43