KAZEN
メンズスラックス 430-90
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
ウエスト(cm)
100
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
130
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48468274
品番
430-90-W100
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
制菌加工を施したものや、ファスナータイプ、ボタンタイプのものをご用意
ノータック、両脇・後ろポケット付
色
シロ
混率(%)
ポリエステル80/綿20
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
100
ヒップ(cm)
119
生地
ストレッチツイル
ワタリ(cm)
39