曜日別特売

レディストレパン(後ゴム) 820-40

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1枚注文コード48468606品番820-40-3L
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

右脇ポケット付左脇あきファスナー後ろゴム

シロサイズ3L股下(cm)70ヒップ(cm)114素材単糸ツイル、ポリエステル65%・綿35%ワタリ(cm)36適応ウエスト(cm)70~100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする