曜日別特売

兼用スラックス(ニット) 830-10

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード48468640品番830-10-S
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ウエストは総ゴムで優しくフィットし、快適なはき心地です
タテ・ヨコに伸びるストレッチ素材を使用しています
総ゴム、後ろアウトポケット付

シロサイズS股下(cm)69総丈(cm)94素材ニット、表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル50%・綿50%、ワタリ(cm)27適応ウエスト(cm)60~70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする