曜日別特売
YW41-1-L エプロン YW41-1 KAZEN 48469026

エプロン YW41-1

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード48469026品番YW41-1-L
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

上質素材から伝わる品格と信頼感
クリアなカラーリングのエプロン

仕様防透性:3シロサイズL厚さ3素材ベルコット、ポリエステル90%・綿10%身幅(cm)80エプロン丈(cm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする