KAZEN
メンズジャケット半袖 YW50-1
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48469035
品番
YW50-1-S
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ボタンがアクセントのローネック
上質なペアスタイル
透明なフレームの中にフロストホワイトを配したボタンを使用
後ろ裾に、動きやすいセンターベント入り
仕様
防透性:4.5、比翼ファスナー仕様
色
シロ
サイズ
S
厚さ
2.5
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
72
素材
アレニエ、ポリエステル100%
ポケット
右腰ポケットに内ポケット付き