YW50-1-M メンズジャケット半袖 YW50-1 KAZEN 48469044

メンズジャケット半袖 YW50-1

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード48469044品番YW50-1-M
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ボタンがアクセントのローネック
上質なペアスタイル
透明なフレームの中にフロストホワイトを配したボタンを使用
後ろ裾に、動きやすいセンターベント入り

仕様防透性:4.5、比翼ファスナー仕様シロサイズM厚さ2.5胸囲(cm)105肩幅(cm)46袖丈(cm)24着丈(cm)74素材アレニエ、ポリエステル100%ポケット右腰ポケットに内ポケット付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする