KAZEN
レディスジャケット半袖 YW124-1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(号)
17
7
9
11
13
15
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48469148
品番
YW124-1-17号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,700
ボタンがアクセントのローネック
上質なペアスタイル
透明なフレームの中にフロストホワイトを配したボタンを使用
仕様
防透性:4.5、比翼ファスナー仕様
色
シロ
サイズ(号)
17
胸囲(cm)
114
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
68
生地
アレニエ
ポケット
右腰ポケットに内ポケット付き
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48469148
YW124-1-17号
46490308
YW124-1
レディスジャケット半袖 YW124
KAZEN
1着
¥
8,998
税込
¥
9,898
注文コードが変更になりました